{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Visina | 915 mm | |
širina | 970 mm | |
Dubina | 509 mm | |
Širina nosive površine | 850 mm | |
Dubina površine za utovar | 500 mm | |
Visina nosive površine | 195 mm | |
Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
⌀ kotača | 125 mm | |
Nosivost | 250 kg | |
Materijal kotača | TPE | |
Težina | 20 kg | |
Vrsta proizvoda | Transportna kolica |
Broj artikla | 971920 T32 | |
EAN / GTIN | 4067263476993 | |
Broj proizvođača | 971920 T32 |