Poprečni nosač s prihvatima za alat za širinu ormara/odjeljka 40G HSK40

Artikl br.: 971570 HSK40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

za prihvate alata Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 150
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 150 kg
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Visina 54 mm
    Dubina 135 mm
    Broj prihvata za alat 22
    Razmak osi A 63 mm
    za alatne drške HSK 40
    Vrsta proizvoda CNC sustav nosača

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 971570 HSK40
    EAN / GTIN 4062406165420
    Broj proizvođača 971570 HSK40

    Opis

    Odgovara:

    Montaža na prihvatne vodilice br. 971525.
    Širina ormara/odjeljka 40G (ormari širine 80G imaju dva odjeljka s po 40G).

    Lakiranje:

    Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.