{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1.000 kg | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 2.000 mm | |
širina | 1.000 mm | |
Dubina | 500 mm | |
Širina u G | 40 | |
Dubina u G | 20 | |
Vodilice | 2 par | |
Broj poprečnih nosača | 6 | |
Broj prihvata za alat | 114 | |
Razmak osi A | 71 mm | |
Fronte za ormar | Rolete | |
Težina | 126 kg | |
Vrsta proizvoda | CNC ormar |
Broj artikla | 971349 VDI30 | |
EAN / GTIN | 4062406164744 | |
Broj proizvođača | 971349 VDI30 |