CNC ormar u kompletu s prihvatima za alat, s limenim krilnim vratima C6

Artikl br.: 971341 C6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

za prihvate alata Cijena uklj. PDV
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Kut otvaranja vrata: 250
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 1.000 kg
Kut otvaranja vrata 250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 2.000 mm
širina 1.000 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 40
Dubina u G 20
Vodilice 2 par
Broj poprečnih nosača 6
Broj prihvata za alat 90
Razmak osi A 75 mm
Građ. vrsta ormara Osnovni ormar
Fronte za ormar Krilna vrata od punog lima
Težina 126 kg
Vrsta proizvoda CNC ormar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 971341 C6
EAN / GTIN 4062406164485
Broj proizvođača 971341 C6

Opis

Izvedba:

Opremljen ormar u 40×20G. S prihvatnim vodilicama, podesivi u rasteru od 25 mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću 2K pomične ručke Haptoprene s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s četiri pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnine tla. Maksimalna ukupna opteretivost po paru prihvatnih vodilica 200 kg, po poprečnom nosaču 150 kg.

Opseg isporuke:

Ormar uključuje prihvatne vodilice br. 971525 vel. 20 i poprečni nosač s prihvatima za alata br. 971570.

Lakiranje:

Korpus, prihvatne vodilice i poprečni nosači svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine vidi br. 940501940710 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu