CNC ormar u kompletu s prihvatima za alat, s limenim krilnim vratima SK30

Artikl br.: 971301 SK30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

za prihvate alata Cijena uklj. PDV
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Kut otvaranja vrata: 250
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 0,9 mm
    Nosivost kućišta ormara, unutarnja 1.000 kg
    Kut otvaranja vrata 250 stupanj
    Podešavanje visine u rasteru 25 mm
    Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Visina 2.000 mm
    širina 1.000 mm
    Dubina 500 mm
    Širina u G 40
    Dubina u G 20
    Vodilice 9 par
    Broj poprečnih nosača 9
    Broj prihvata za alat 180
    Razmak osi A 72 mm
    Građ. vrsta ormara Osnovni ormar
    Fronte za ormar Krilna vrata od punog lima
    Težina 146 kg
    Vrsta proizvoda CNC ormar

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 971301 SK30
    EAN / GTIN 4062406163648
    Broj proizvođača 971301 SK30

    Opis

    Izvedba:

    Opremljen ormar u 40×20G. S prihvatnim vodilicama, podesivi u rasteru od 25 mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću 2K pomične ručke Haptoprene s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s četiri pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnine tla. Maksimalna ukupna opteretivost po paru prihvatnih vodilica 200 kg, po poprečnom nosaču 150 kg.

    Opseg isporuke:

    Ormar uključuje prihvatne vodilice br. 971525 vel. 20 i poprečni nosač s prihvatima za alata br. 971570.

    Lakiranje:

    Korpus, prihvatne vodilice i poprečni nosači svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

    Napomena:

    Police i pribor za ormare GridLine vidi br. 940501940710 i grupu 95.
    U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.