Umetci od tvrde pjene prazni, za ER čahure ER40

Artikl br.: 970722 ER40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za steznu čahuru Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×24

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
    Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×24
    širina 200 mm
    Dubina 600 mm
    Širina u G 8
    Dubina u G 24
    Broj prihvata za alat 27
    Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 970722 ER40
    EAN / GTIN 4062406181161
    Broj proizvođača 970722 ER40

    Opis

    Izvedba:

    Dvobojni PE umetak od tvrde pjene (antracit/sivi, prazni) s urezima za pojedinačno postavljanje steznih čahura. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu