Umetci od tvrde pjene prazni, za ER čahure ER32

Artikl br.: 970722 ER32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za steznu čahuru Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×10
širina 200 mm
Dubina 250 mm
Širina u G 8
Dubina u G 10
Broj prihvata za alat 20
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 970722 ER32
EAN / GTIN 4062406181154
Broj proizvođača 970722 ER32

Opis

Izvedba:

Dvobojni PE umetak od tvrde pjene (antracit/sivi, prazni) s urezima za pojedinačno postavljanje steznih čahura. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu