Umetak za ladice s prihvatima za alate HSK100

Artikl br.: 970708 HSK100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za prihvate alata Cijena uklj. PDV
  • Korisna površina ladice u G: 26×20

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korisna površina ladice u G 26×20
visina bez prihvata za alata 60 mm
Broj prihvata za alat 20
Razmak osi A 142 mm
prikladno za ladice korisne širine u G 26
prikladno za ladice korisne dubine u G 20
Vrsta proizvoda Umetak za ladice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 970708 HSK100
EAN / GTIN 4062406252731
Broj proizvođača 970708 HSK100

Opis

Izvedba:

Nosač od čeličnog lima s umetcima od plastike.

Upotreba:

Za primjenu u ladicama.

Lakiranje:

Antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano (nije moguće posebno lakiranje).

Napomena:

VDI20 prihvati odgovaraju i Trumpf pečatu za bušenje.
HSK kataloške veličine odgovaraju prihvatima za alate oblika A, C, druge oblike pogledajte u tablici.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu