Umetak za ladice s prihvatima za alate C5

Artikl br.: 970705 C5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za prihvate alata Cijena uklj. PDV
  • Korisna površina ladice u G: 26×24

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korisna površina ladice u G 26×24
visina bez prihvata za alata 60 mm
Broj prihvata za alat 52
Razmak osi A 88 mm
prikladno za ladice korisne širine u G 26
prikladno za ladice korisne dubine u G 24
Vrsta proizvoda Umetak za ladice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 970705 C5
EAN / GTIN 4062406180843
Broj proizvođača 970705 C5

Opis

Izvedba:

Nosač od čeličnog lima s umetcima od plastike.

Upotreba:

Za primjenu u ladicama.

Lakiranje:

Antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano (nije moguće posebno lakiranje).

Napomena:

VDI20 prihvati odgovaraju i Trumpf pečatu za bušenje.
HSK kataloške veličine odgovaraju prihvatima za alate oblika A, C, druge oblike pogledajte u tablici.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu