{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,5 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 75 mm | |
širina | 1.440 mm | |
Dubina | 85 mm | |
Broj nosač alata UNIT prihvatom | 4 | |
prikladno za tipove | 1500 | |
Nosivost | 25 kg | |
Područje primjene | CNC regal | |
Vrsta proizvoda | CNC sustav nosača |
Broj artikla | 970668 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197518910 | |
Broj proizvođača | 970668 1500 |