CNC police za odlaganje HSK50

Artikl br.: 970665 HSK50
(209,88 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

za prihvate alata Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,5 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 80 mm
širina 1.500 mm
Dubina 155 mm
Broj prihvata za alat 33
Razmak osi A 80 mm
za alatne drške HSK 50
Nosivost pri vješanju u stupove nosača 25 kg
Nosivost u CNC regalu i kolicima za materijal 50 kg
Područje primjene CNC regal
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 970665 HSK50
EAN / GTIN 4045197489272
Broj proizvođača 970665 HSK50

Opis

Izvedba:

Pločica od čeličnog lima s mjestima za prihvate za alate GARANT od plastike. Prednja strana s četverokutnim ojačanjem za stabilizaciju. Podesivo područje u dubinu 130 mm. Montaža moguća vodoravno 90° te koso 120°.

Odgovara:

Montaža vješanjem u potporne stupove (grupa 92), CNC regal br. 970680 i kolica za materijal br. 918590 vel. 1000 (grupa 91).

Lakiranje:

Svjetlosive boje, RAL 7035 praškasto lakirano.

Napomena:

Nosivost u potpornim stupovima 25 kg;
Nosivost u CNC regalu i kolicima za materijal 50 kg.