CNC police za odlaganje C6

Artikl br.: 970665 C6
(129,32 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

za prihvate alata Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 1,5 mm
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Visina 80 mm
    širina 1.500 mm
    Dubina 155 mm
    Broj prihvata za alat 9
    Razmak osi A 150 mm
    za alatne drške C6
    Nosivost pri vješanju u stupove nosača 25 kg
    Nosivost u CNC regalu i kolicima za materijal 50 kg
    Područje primjene CNC regal
    Vrsta proizvoda Police

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 970665 C6
    EAN / GTIN 4045197489258
    Broj proizvođača 970665 C6

    Opis

    Izvedba:

    Pločica od čeličnog lima s mjestima za prihvate za alate GARANT od plastike. Prednja strana s četverokutnim ojačanjem za stabilizaciju. Podesivo područje u dubinu 130 mm. Montaža moguća vodoravno 90° te koso 120°.

    Odgovara:

    Montaža vješanjem u potporne stupove (grupa 92), CNC regal br. 970680 i kolica za materijal br. 918590 vel. 1000 (grupa 91).

    Lakiranje:

    Svjetlosive boje, RAL 7035 praškasto lakirano.

    Napomena:

    Nosivost u potpornim stupovima 25 kg;
    Nosivost u CNC regalu i kolicima za materijal 50 kg.