{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,5 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 80 mm | |
širina | 1.000 mm | |
Dubina | 155 mm | |
Broj prihvata za alat | 17 | |
Razmak osi A | 73 mm | |
za alatne drške | VDI 30 | |
Nosivost pri vješanju u stupove nosača | 25 kg | |
Nosivost u CNC regalu i kolicima za materijal | 50 kg | |
Područje primjene | CNC regal | |
Vrsta proizvoda | Police |
Broj artikla | 970660 VDI30 | |
EAN / GTIN | 4045197489081 | |
Broj proizvođača | 970660 VDI30 |