{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Radionički stol, visina | 850 mm | |
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 1.000 kg | |
Debljina pločica | 50 mm | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 850 mm | |
Radna ploča duljina | 2.000 mm | |
Radna ploča dubina | 750 mm | |
Radna ploča debljina | 50 mm | |
Kućište ladice, visina | 800 mm | |
Kućište ladice, dubina | 700 mm | |
Kućište ladice lijevo širina | 600 mm | |
Kućište ladice desno širine | 750 mm | |
Korisna dubina ladica | 600 mm | |
Korisna širina ladica (kućište lijevo) | 500 mm | |
Korisna širina ladica (kućište desno) | 650 mm | |
Korisna dubina ladica u G | 24 | |
Korisna širina ladica u G (kućište lijevo) | 20 | |
Korisna širina ladica u G (kućište desno) | 26 | |
Težina | 270 kg | |
Vrsta proizvoda | CNC radionički stol |
Broj artikla | 970615 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406163389 | |
Broj proizvođača | 970615 2000 |