{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 327 mm | |
širina | 500 mm | |
Dubina | 550 mm | |
Broj nosača alata | 3 | |
Broj prihvata za alat | 15 | |
Razmak osi A | 82 mm | |
za alatne drške | C5 | |
Područje primjene | CNC radionički stol | |
Vrsta proizvoda | Postolje za prihvate |
Broj artikla | 970505 C5 | |
EAN / GTIN | 4045197489555 | |
Broj proizvođača | 970505 C5 |