Pretinac s poklopcem za modularna transportna kolica 627 mm

Artikl br.: 970175 627
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 50 mm
širina 627 mm
Dubina 305 mm
Područje primjene CNC transportna kolica
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 970175 627
EAN / GTIN 4045197489845
Broj proizvođača 970175 627

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima, za umetanje u transportna kolica br. 970011, 970016.
Dodatno s drvenim poklopcem. Štiti od oštećenja i onečišćenja.

Odgovara:

Širina 452 mm za modularna transportna kolica br. 970011, 970016 u vel. 425/A.
Širina 627 mm za modularna transportna kolica br. 970011, 970016 u vel. 627/A i 627/B.

Lakiranje:

Antracit sive boje RAL 7016, praškasto lakirano (nije moguća konfiguracija).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu