Pretinac za modularna transportna kolica 627 mm

Artikl br.: 970170 627
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 50 mm
širina 627 mm
Dubina 305 mm
Područje primjene CNC transportna kolica
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 970170 627
EAN / GTIN 4045197489821
Broj proizvođača 970170 627

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima, za umetanje u transportna kolica br. 970011, 970016.

Odgovara:

Širina 452 mm za modularna transportna kolica br. 970011, 970016 u vel. 425/A.
Širina 627 mm za modularna transportna kolica br. 970011, 970016 u vel. 627/A i 627/B.

Lakiranje:

Antracit sive boje RAL 7016, praškasto lakirano (nije moguća konfiguracija).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu