Nosač alata s prihvatima alata SK30

Artikl br.: 970130 SK30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

za prihvate alata Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Dubina 150 mm
    bočna veličina okvira 37 mm
    Broj prihvata za alat 17
    Razmak osi A 69 mm
    za alatne drške SK 30
    Vrsta proizvoda Nosači alata

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 970130 SK30
    EAN / GTIN 4045197772206
    Broj proizvođača 970130 SK30

    Opis

    Izvedba:

    Od čeličnog lima s prihvatnicima alata GARANT od plastike. Moguća ugradnja u kut nagiba od 0° / 20° / 45°.

    Odgovara:

    Širina 452 mm:
    Modularna transportna kolica br. 970011, 970016 u vel. 452/A; CNC transportna kolica br. 970041, 970046 u vel. 452; postolje za prihvate br. 970505 vel. 0.
    Širina 627 mm:
    Modularna transportna kolica br. 970011, 970016 u vel. 627/A, 627/B; CNC transportna kolica br. 970041; 970046 svaka u vel. 627.

    Lakiranje:

    Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

    Napomena:

    VDI 20 prihvatnici su prikladni i za Trumpf pečat.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu