Nosač alata s prihvatima alata, širina 452 mm, za prihvate alata: HSK80

Artikl br.: 970125 HSK80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

za prihvate alata Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Dubina 150 mm
bočna veličina okvira 37 mm
Broj prihvata za alat 4
Razmak osi A 108 mm
za alatne drške HSK 80
Vrsta proizvoda Nosači alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 970125 HSK80
EAN / GTIN 4045197489944
Broj proizvođača 970125 HSK80

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima s prihvatnicima alata GARANT od plastike. Moguća ugradnja u kut nagiba od 0° / 20° / 45°.

Odgovara:

Širina 452 mm:
Modularna transportna kolica br. 970011, 970016 u vel. 452/A; CNC transportna kolica br. 970041, 970046 u vel. 452; postolje za nastavke br. 970505 vel. 0.
Širina 627 mm:
Modularna transportna kolica br. 970011, 970016 u vel. 627/A, 627/B; CNC transportna kolica br. 970041; 970046 svaka u vel. 627.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

VDI 20 prihvatnici su prikladni i za Trumpf pečat.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu