{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 55 mm | |
širina | 452 mm | |
Dubina | 250 mm | |
Broj nosač alata UNIT prihvatom | 3 | |
Vrsta proizvoda | CNC sustav nosača |
Broj artikla | 970110 452 | |
EAN / GTIN | 4045197489418 | |
Broj proizvođača | 970110 452 |