Torba za nacrte

Artikl br.: 970050
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Korisna visina 220 mm
    Korisna širina 230 mm
    Materijal PS
    Vrsta proizvoda Torba za nacrte

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 970050
    EAN / GTIN 4045197574251
    Broj proizvođača 491490

    Opis

    Izvedba:

    Od plastike.

    Upotreba:

    Za prihvat planova, crteža itd. do veličine DIN A4. Samoljepljivo, od svjetlosive PS.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu