CNC transportna kolica s PU kotačićima 452 mm

Artikl br.: 970041 452
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna širina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 0,9 mm
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Visina 1.200 mm
    širina 500 mm
    Dubina 800 mm
    Širina osnovne površine 500 mm
    Dubina osnovne površine 800 mm
    Korisna širina 452 mm
    Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
    Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
    ⌀ kotača 160 mm
    Broj nosivih vodilica (po stranici) 2
    Broj nosač alata (po stranici) 4
    maksimalna nosivost 400 kg
    Materijal kotača PU
    Vrsta proizvoda CNC transportna kolica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 970041 452
    EAN / GTIN 4062406162696
    Broj proizvođača 970041 452

    Opis

    Izvedba:

    Šasija i struktura od čeličnog lima s bočnim stijenkama perforiranima u rasteru od 25 mm, za ugradnju vodilica nosača i nosača alata. S po 2 kotačića na stalku i (zaustavna) okretna kotačića na kugličnim ležajevima (⌀ 160 mm) i 4 velike ručke za guranje za sigurno rukovanje sa svih strana u području radionice. Uključuje police od čeličnog lima (D׊×D 150×452×30 mm).

    Opseg isporuke:

    Transportna kolica s 2 bočne stijenke, s pomičnom ručkom i PU kotačima.

    Lakiranje:

    Šasija i bočne stijenke antracit sive boje, RAL 7016, praškasto lakirano.

    Napomena:

    Odgovarajuće vodilice nosača alata GARANT Tool-UNIT možete pronaći pod br. 970110, GARANT Tool-UNIT pod br. 971000. Odgovarajući nosači alata pod br. 970125 odn. br. 970130.