Magnetske čeljusti za stegu, par poliuretan, narovašena 150 mm

Artikl br.: 967728 150
Postavite cijenu 2 Piece (23,75 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 150 mm
Pričvršćivanje Trajni magnet
Vrsta stezne površine fino rebrasto
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 967728 150
EAN / GTIN 4045197974655
Broj proizvođača 967728 150

Opis

Izvedba:

Stezne čeljusti od ekstrudiranog aluminija. S integriranim trajnim magnetima, odgovara svim stegama s odgovarajućim širinama čeljusti. Jedinstveno pričvršćivanje zahvaljujući velikoj površini magneta.
Stezne površine od poliuretana, (elastičnog, t.j. nema trajnih deformacija), stezne površine s tankim rebrima.

Odgovara:

Svi modeli stega.

Napomena:

Nova izvedba s 50% jačim magnetima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu