Magnetske čeljusti za stegu, par poliuretan, narovašena 100 mm

Artikl br.: 967728 100
Postavite cijenu 2 Piece (16,86 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 100 mm
Pričvršćivanje Trajni magnet
Vrsta stezne površine fino rebrasto
Materijal Poliuretan
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 967728 100
EAN / GTIN 4045197974617
Broj proizvođača 967728 100

Opis

Izvedba:

Stezne čeljusti od ekstrudiranog aluminija. S integriranim trajnim magnetima, odgovara svim stegama s odgovarajućim širinama čeljusti. Jedinstveno pričvršćivanje zahvaljujući velikoj površini magneta.
Stezne površine od poliuretana, (elastičnog, t.j. nema trajnih deformacija), stezne površine s tankim rebrima.

Odgovara:

Svi modeli stega.

Napomena:

Nova izvedba s 50% jačim magnetima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu