Magnetske čeljusti za stegu, par filc, glatka 125 mm

Artikl br.: 967726 125
Postavite cijenu 2 Piece (12,46 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 125 mm
Pričvršćivanje Trajni magnet
Vrsta stezne površine glatko
Materijal Aluminij / prevlaka od filca
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 967726 125
EAN / GTIN 4045197974518
Broj proizvođača 967726 125

Opis

Izvedba:

Stezne čeljusti od ekstrudiranog aluminija. S integriranim trajnim magnetima, odgovara svim stegama s odgovarajućim širinama čeljusti. Jedinstveno pričvršćivanje zahvaljujući velikoj površini magneta.
Stezne površine s glatkim slojem od filca.

Odgovara:

Svi modeli stega.

Napomena:

Nova izvedba s 50% jačim magnezima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu