Magnetske čeljusti za stegu, par aluminij / fiber podloga, glatka 120 mm

Artikl br.: 967724 120
Postavite cijenu 2 Piece (18,92 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina čeljusti 120 mm
    Vrsta stezne površine glatko
    Materijal Aluminij / prevlaka s vlaknima
    Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 967724 120
    EAN / GTIN 4045197974396
    Broj proizvođača 967724 120

    Opis

    Izvedba:

    Stezne čeljusti od ekstrudiranog aluminija. S integriranim trajnim magnetima, odgovara svim stegama s odgovarajućim širinama čeljusti. Jedinstveno pričvršćivanje zahvaljujući velikoj površini magneta.
    Stezne površine s glatkim slojem od fiberstakla.

    Odgovara:

    Svi modeli stega.

    Napomena:

    Nova izvedba s 50% jačim magnetima.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu