Magnetske čeljusti za stegu, par aluminij, prizma 150 mm

Artikl br.: 967723 150
Postavite cijenu 2 Piece (18,39 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
229 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 150 mm
Pričvršćivanje Trajni magnet
Vrsta stezne površine Prizma
Materijal Aluminij
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 967723 150
EAN / GTIN 4045197974334
Broj proizvođača 967723 150

Opis

Izvedba:

Stezne čeljusti od ekstrudiranog aluminija. S integriranim trajnim magnetima, odgovara svim stegama s odgovarajućim širinama čeljusti. Jedinstveno pričvršćivanje zahvaljujući velikoj površini magneta.
Stezne površine s prizmama.

Odgovara:

Svi modeli stega.

Napomena:

Nova izvedba s 50% jačim magnetima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu