Stega za tehničare s priteznim postoljem 50 mm

Artikl br.: 967600 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina čeljusti 50 mm
    Stezni raspon 75 mm
    Dubina stezanja 35 mm
    Područje okretanja s kugličnim zglobom 360 stupanj
    Zakretno područje s kugličnim zglobom 90 stupanj
    Izmjenjive čeljusti. Da
    s pričvrsnom pločom Da
    Vrsta proizvoda Paralelni škripac

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 967600 50
    EAN / GTIN 2050001741578
    Broj proizvođača ALU050P

    Opis

    Izvedba:

    Uz pomoć kugličnog zgloba gornji se dio može okrenuti odn. zakrenuti u najpovoljniji radni položaj i stegnuti steznom polugom. Stega je dodatno okretna u stupnjevima po do 360°; čime je omogućena raznolika upotreba. Stega, kučište i pritezni vijsci od legure lakog metala, lakirano. Oklopljeno čelično navojno vreteno, čeljust se izvlaći prema naprijed.
    S izmjenjivim plastičnim čeljustima.