Uređaj za podešavanje visine za stegu br. 967260 125

Artikl br.: 967550 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

odgovara za stegu vel. Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Područje podešavanja visine 242 mm
    podešavanje pomoću ploče radioničkog stola 93 mm - 335 mm
    odgovara za stegu vel. 125
    Težina 11,1 kg
    Vrsta proizvoda Uređaj za podešavanje visine

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 967550 125
    EAN / GTIN 4045197694560
    Broj proizvođača 967550 125

    Opis

    Izvedba:

    Stabilna i vrlo čvrsta konstrukcija od kovanih dijelova / čelika. Vrlo miran rad i točno vođenje kroz CNC obrađene komponente. Ekstremno snažno stezanje zahvaljujući specijalnoj napravi za stezanje. Jedna ugrađena plinska opruga osigurava izjednačavanje mase kod podešavanja visine stege. Brzo fiksno stezanje u bilo kojem željenom položaju pomoću sigurnosne stezne poluge.

    Prednost:

    Stega se može okretati za 360° u kombinaciji s uređajem za regulaciju visine, bez dodatnog okretnog postolja, kako bi se izradak dovelo u povoljan radni položaj. Kod svih pokreta u visinu i zakretnih pokreta poštuje se sigurnosni razmak od 25 mm prema DIN 31001 dio 1.

    Upotreba:

    Za centimetarski točnu prilagodbu stege na idealnu radnu visinu (posebno važno za naučne i školske radionice).

    Odgovara:

    Paralelne stege Holex br. 967260.

    Opseg isporuke:

    Uključuje sve pričvrsne vijke za montažu na radionički stol.

    Lakiranje:

    Srebrnosivo

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu