Par zamjenskih čeljusti s vijcima za br. 967430 140 mm

Artikl br.: 967440 140
Postavite cijenu 2 Piece (19,88 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 140 mm
Visina 20 mm
Dubina 10 mm
Pričvršćivanje bušenje
Razmak provrta za montažu 85 mm
Vrsta stezne površine izbrazdano
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 967440 140
EAN / GTIN 4045197612991
Broj proizvođača 967440 140

Opis

Izvedba:

Površinski otvrdnjene, narovašene.

Odgovara:

HOLEX paralelna stega br. 967430.

Opseg isporuke:

Uključuje vijke za pričvršćivanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu