Paralelna stega 100 mm

Artikl br.: 967420 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina čeljusti 100 mm
    Stezni raspon 100 mm
    Dubina stezanja 50 mm
    Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim ⌀ 16 mm - 40 mm
    Izmjenjive čeljusti. Ne
    Smjer otvora otvaranje prema naprijed
    Materijal Čelik kovan u ljevačkom kalupu
    Težina 5 kg
    Vrsta proizvoda Paralelni škripac

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 967420 100
    EAN / GTIN 4045197694355
    Broj proizvođača 967420 100

    Opis

    Izvedba:

    Potpuno kovano od čelika − zajamčeno nelomljiv. S otvorom prema naprijed.
    S nakovanim steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti.
    Vreteno s trapeznim navojem, prekriveno i zaštićeno od nečistoće. Dvostruko vođenje prizme s mogućnošću podešavanja.
    S postoljem za manje radove ravnanja i namještanja.
    S narovašenim, kaljenim steznim čeljustima (nisu izmjenjive).

    Opseg isporuke:

    Uključuje sve pričvrsne materijale za montažu na radionički stol.

    Napomena:

    Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967540.