Par zamjenskih čeljusti s vijcima za Heuer Front 120 mm

Artikl br.: 967405 120
Postavite cijenu 2 Piece (20,25 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina čeljusti 120 mm
    Visina 18 mm
    Dubina 10 mm
    Pričvršćivanje bušenje
    Razmak provrta za montažu 80 mm
    Vrsta stezne površine 1 strana izbrazdana, 1 strana glatka, okretno
    Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 967405 120
    EAN / GTIN 4010898116208
    Broj proizvođača 116 120

    Opis

    Izvedba:

    Površinski otvrdnjene i pocinčane, 1 strana narovašena, 1 strana brušena, okretne.

    Odgovara:

    Stege „Heuer-Front” br. 967360; 967380 i „Heuer-Compact” br. 967460.

    Opseg isporuke:

    Uključuje vijke za pričvršćivanje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu