Stezni element, pojedinačni, za stegu „Heuer-Front“ vel.: 100

Artikl br.: 967400 100
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za stegu „Heuer-Front“ vel. Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezno područje 10 mm - 60 mm
za stegu „Heuer-Front“ 100
Vrsta proizvoda Stezni stremen

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 967400 100
EAN / GTIN 4010898119902
Broj proizvođača 119 100
Manufacturer Brockhaus HEUER GmbH, Oestertalstraße 54, 58840 PLETTENBERG, Deutschland, www.brockhaus-heuer.de

Opis

Izvedba:

Spojnice za radne ploče debljine 10 – 60 mm.

Upotreba:

Za stezanje na radnim pločama.

Odgovara:

Paralelna stega „Heuer-Front“ br. 967350 vel. 100. Za paralelnu stegu „Heuer Compact“ 967460 vel. 120 koristiti stezni element br. 967400 vel. 100.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu