Paralelena stega sa steznim vijkom 125 mm

Artikl br.: 967270 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 125 mm
Stezni raspon 150 mm
Stezno područje 18 mm - 75 mm
Stezne čeljusti za cijevi br. 967285 stežu cijevi s vanjskim ⌀ 3/8 − 3 col
Smjer otvora otvaranje prema naprijed
Materijal Čelik kovan u ljevačkom kalupu
Težina 10,5 kg
Vrsta proizvoda Paralelni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 967270 125
EAN / GTIN 4045197612731
Broj proizvođača 967270 125

Opis

Izvedba:

U potpunosti kovane od čelika − nelomljivost zajamčena.
Otvaraju se prema naprijed, sa zavarenim steznim čeljustima za cijevi.
Glodane stezne čeljusti kaljene površine. Velika stezna dubina.
Snažno vreteno s trapeznim navojem. Vreteno i vodilice zaštićene su od onečišćenja.
Naknadno podesivo vođenje, široka, kaljena površina postolja.

Upotreba:

Za stezanje na radnim pločama.

Opseg isporuke:

Uključuje sve pričvrsne materijale za montažu na radionički stol.

Dodatni pribor:

Stezne čeljusti za cijevi br. 967285.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu