Stezni sustav s okretnom čeljusti 125 mm

Artikl br.: 967150 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 125 mm
Pričvršćivanje Trajni magnet
Materijal Aluminijska legura
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 967150 125
EAN / GTIN 4045197612649
Broj proizvođača 967150 125

Opis

Izvedba:

Robusne, čisto izrađene stezne čeljusti od visokovrijedne aluminijske legure. Fiksne čeljusti s integriranom trajnom magnetskom vrpcom, okretnim čeljustima s iznimno snažno prianjajućim okruglim magnetom.

Prednost:

Bez proklizavanja elemenata, čak i kod visokih steznih pritisaka.

Upotreba:

Jedinstveno stezno rješenje kako za konične i asimetrične konstrukcijske elemente, tako i za planparalelne standardne dijelove.
Moguć zakretni kut do 16°.
Odgovara svim stegama s odgovarajućom širinom čeljusti.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu