{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti | 140 mm | |
Stezni raspon | 200 mm | |
Dubina stezanja | 95 mm | |
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim ⌀ | 1 − 2 3/4 col | |
Smjer otvora | otvaranje prema naprijed | |
Materijal | Čelik kovan u ljevačkom kalupu | |
Težina | 19 kg | |
Vrsta proizvoda | Paralelni škripac |
Broj artikla | 967110 140 | |
EAN / GTIN | 4045197694201 | |
Broj proizvođača | 967110 140 |