Par zamjenskih čeljusti s vijcima, okretne narovašene / brušene, širina čeljusti: 125mm

Artikl br.: 967080 125
Postavite cijenu 2 Piece (32,65 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 125 mm
Visina 25 mm
Dubina 12 mm
Pričvršćivanje bušenje
Razmak provrta za montažu 85 mm
Vrsta stezne površine izbrazdano / brušeno, okretno
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 967080 125
EAN / GTIN 2050001741646
Broj proizvođača 1111125
Manufacturer Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italia, www.fza-morsificio.com

Opis

Odgovara:

Stega LEINEN-JUNIOR br. 967060.

Opseg isporuke:

Uključuje vijke za pričvršćivanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu