Paralelna stega 125 mm

Artikl br.: 967000 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
186 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 125 mm
Stezni raspon 190 mm
Smjer otvora otvaranje prema odostraga
Materijal lijev visoke čvrstoće (GG 25)
Težina 30 kg
Vrsta proizvoda Paralelna stega

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 967000 125
EAN / GTIN 4045197693891
Broj proizvođača 967000 125

Opis

Izvedba:

Velika točnost stezanja zahvaljujući preciznom prizmatičnom vođenju.
Otvara se prema natrag. Od vrlo čvrstog lijeva (GG 25) s perilitnom strukturom. Duga i precizna prizmatična vodilica. Precizno vođenje vretena, vreteno s trapeznim navojima potpuno oklopljeno, zaštićeno od prljavštine. Velika, ravno glodana površina postolja za lagane radove ravnanja. Kaljene čelične čeljusti su narovašene i mogu se zamijeniti brušenim čeljustima (vidi rezervne čeljusti).

Opseg isporuke:

Uključuje sve pričvrsne materijale za montažu na radionički stol.

Lakiranje:

Srebrnosiva