{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Radna visina cca | 2,7 m | |
Visina platforme bez ograde | 0,7 m | |
Širina platforme | 1.730 mm | |
Dubina platforme | 290 mm | |
Težina | 10,3 kg | |
Vrsta proizvoda | Radna platforma |
Broj artikla | 966540 700 | |
Broj proizvođača | 966540 700 |