{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Visina platforme bez ograde u rasteru | 0,81 / 1,08 / 1,34 m | |
Širina platforme | 440 mm | |
Dubina platforme | 665 mm | |
Duljina prečke izvučene | 1 m | |
Krak širina (izvučen) | 1,45 m | |
Duljina prečke uvučene | 1 m | |
Krak širina (uvučen) | 1,45 m | |
Broj kotačića | 2 | |
Broj stepenica uključujući platformu | 5 | |
Rukohvat | 2 | |
Letvica u razini koljena | Da | |
Prohodnost | jednostrano | |
Težina | 28 kg | |
Standard | EN 131 | |
Two-hands-free princip | Da | |
Safer Step | Da | |
Vrsta proizvoda | Ljestve za platformu |
Broj artikla | 966285 5 | |
EAN / GTIN | 4003866413256 | |
Broj proizvođača | 41325 |