Radni stolac Workstep, broj gazišta uključujući platformu: 1

Artikl br.: 966146 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj gazišta uključujući platformu Cijena uklj. PDV
  • Tehnika uspona nosivost: 150

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnika uspona nosivost 150 kg
Radna visina cca 2,4 m
Visina platforme bez ograde 0,4 m
Širina osnovne površine 0,62 m
Dubina osnovne površine 0,52 m
Težina 5 kg
Vrsta proizvoda Radni podest

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 966146 1
EAN / GTIN 4003866404292
Broj proizvođača 40429

Opis

Izvedba:

Robusni čelični okvir za visoku stabilnost. Jednostavno rukovanje uz pomoć nosive ručke na platformi. Veličina platforme oko 400 × 300 mm.

Lakiranje:

Crne boje, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu