Stolac za penjanje s kočnim kotačićima s oprugama, za fleksibilno mjesto upotrebe, mobilan

Artikl br.: 966145 1
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Dostupno za 1-2 tjedana

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj gazišta bez platforme Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Tehnika uspona nosivost: 150

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnika uspona nosivost 150 kg
Korisna visina 430 mm
440 mm
Kotačići Da
Broj stepenica bez platforme 1
Materijal kotačića Poliamid, acetalna smola
Metal kotačića Ne
Površina gazne površine izbrazdano, protuklizno
Težina 2,6 kg
Standard DIN EN 14183
Vrsta proizvoda Stupanje valjcima

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 966145 1
Kopija
EAN / GTIN 4003866409181
Kopija
Broj proizvođača 40918
Kopija
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Izvedba:

Rebrasto protuklizno gazište.
Sigurno stajanje zahvaljujući patentiranom, automatskom protukliznom djelovanju i protukliznim gumenim prevlakama.
Nosivost 150 kg.

Standard:

DIN EN 14183.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu