{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Duljina ljestvi, izvučenih | 2,85 m | |
Duljina ljestvi u obliku stajaćih ljestvi | 1,49 m | |
Radna visina samostojećih ljestvi cca | 4 m | |
Visina u obliku radne platforme | 0,63 m | |
Duljina sklopljena | 0,35 m | |
širina sklopljena | 0,99 m | |
dubina, sklopljena | 0,25 m | |
Širina kvadratne traverze | 0,93 m | |
Broj stupnjeva | 2×2 + 2×3 | |
Težina | 12,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske ljestve |
Broj artikla | 966105 10 | |
EAN / GTIN | 4031405313101 | |
Broj proizvođača | 31310 |