{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Serija | MultiMaster | |
Duljina ljestvi, izvučenih | 2,88 m | |
Duljina ljestvi u obliku stajaćih ljestvi | 1,83 m | |
Radna visina samostojećih ljestvi cca | 3,15 m | |
Radna visina ljestvi cca | 3,7 m | |
Duljina sklopljena | 1,83 m | |
širina sklopljena | 0,64 m | |
dubina, sklopljena | 0,23 m | |
Dubina prečke/stepenice | 80 mm | |
Dostupna zdjelica za odlaganje | Da | |
Broj stupnjeva | 5 | |
Materijal | Aluminij | |
Izvedba nagazne površine | Korak | |
mobilno | Da | |
Težina | 11,4 kg | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske ljestve |
Broj artikla | 966101 5 | |
EAN / GTIN | 4003866403318 |