{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
širina | 400 mm | |
Duljina ljestvi | 2,99 m | |
Radna visina cca | 3,9 m | |
Visina grede | 87 mm | |
Dubina prečke/stepenice | 85 mm | |
Broj stupnjeva | 12 | |
Materijal | Stube i grede od aluminijskih istisnutih profila | |
Izvedba nagazne površine | Korak | |
Težina | 8,5 kg | |
Standard | DIN EN 131-2 | |
Vrsta proizvoda | Naslonske ljestve |
Broj artikla | 966080 12 | |
EAN / GTIN | 4003866403820 | |
Broj proizvođača | 40382 |