Ljestve za naslanjanje, broj gazišta: 8

Artikl br.: 966080 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj gazišta Cijena uklj. PDV
  • Tehnika uspona nosivost: 150

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnika uspona nosivost 150 kg
širina 400 mm
Duljina ljestvi 2,08 m
Radna visina cca 3,05 m
Visina grede 87 mm
Dubina prečke/stepenice 85 mm
Broj stupnjeva 8
Materijal Stube i grede od aluminijskih istisnutih profila
Izvedba nagazne površine Korak
Težina 5,8 kg
Standard DIN EN 131-2
Vrsta proizvoda Naslonske ljestve

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 966080 8
EAN / GTIN 4003866403783
Broj proizvođača 40378

Opis

Izvedba:

Gazišta i profili od aluminija.
85 mm duboka gazišta s protukliznom rebrastom površinom i patentiranim spojem gazišta i profila na 7 mjesta.
Posebno lagane i time ugodne za nošenje s dobrohvatnom, glatkom vanjskom stranom profila.
Vanjska širina: 400 mm.

Standard:

DIN EN 131.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu