{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Radna visina cca | 2,49 m | |
Visina platforme bez ograde | 0,49 m | |
Širina platforme | 600 mm | |
Dubina platforme | 300 mm | |
donja vanjska širina | 0,7 m | |
Dubina prečke/stepenice | 85 mm | |
Broj stepenica uključujući platformu | 2×2 | |
Izvedba nagazne površine | Korak | |
Prohodnost | obostrano | |
Težina | 5,7 kg | |
Vrsta proizvoda | Radni podest |
Broj artikla | 966070 2X2 | |
EAN / GTIN | 4003866403721 | |
Broj proizvođača | 40372 |