{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Duljina ljestvi | 0,97 m | |
Radna visina cca | 2,45 m | |
donja vanjska širina | 0,43 m | |
Visina grede | 87 mm | |
Dubina prečke/stepenice | 85 mm | |
Broj stupnjeva | 2×4 | |
Materijal | Stube i grede od aluminijskih istisnutih profila | |
Izvedba nagazne površine | Stuba | |
Osigurač širenja | obostrano, kruti spojevi | |
Prohodnost | obostrano | |
Težina | 6 kg | |
Standard | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Vrsta proizvoda | Stajaće ljestve |
Broj artikla | 966050 2X4 | |
EAN / GTIN | 4003866403547 | |
Broj proizvođača | 40354 |