Sigurnosne ljestve sa sigurnosnom šipkom, jednostrane 3

Artikl br.: 966010 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj gazišta uključujući platformu Cijena uklj. PDV
  • Tehnika uspona nosivost: 150

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnika uspona nosivost 150 kg
Radna visina cca 2,65 m
Visina platforme bez ograde 0,66 m
donja vanjska širina 0,57 m
Dubina prečke/stepenice 205 mm
Kotačići Da
Broj stepenica uključujući platformu 3
Izvedba nagazne površine Korak
Prohodnost jednostrano
Težina 8,5 kg
Vrsta proizvoda Sigurnosne sklopive stepenice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 966010 3
EAN / GTIN 4003866414932
Broj proizvođača 41493

Opis

Izvedba:

Gazišta i profili od ekstrudiranog aluminija.
205 mm duboka gazišta s protukliznom rebrastom površinom. Stabilno pozicioniranje zbog učvršćenja i protukliznim nogama ljestva.
Dodatno s visokom sigurnosnom šipkom.
Dodatno s kotačićima.

Standard:

DIN EN 14183.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu