{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 | |
Duljina D (L) | 0,93 m | |
Duljina ljestvi | 0,93 m | |
Radna visina cca | 2,5 m | |
donja vanjska širina | 0,46 m | |
Visina grede | 73 mm | |
Dubina prečke/stepenice | 80 mm | |
Izvedba nagazne površine | Korak | |
Prohodnost | obostrani | |
Težina | 6,7 kg | |
Vrsta proizvoda | Stojeće ljestve |
Broj artikla | 965920 2X4 | |
EAN / GTIN | 4045197742087 | |
Broj proizvođača | 965920 2X4 |